※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83417059
品番
SBSG2.5-4020R
参考基準価格(税別)
¥20,550
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
1.06
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:5.27・歯面強さ:5.62
歯先円直径D(Φmm)
101.27
組立距離E(mm)
55
全長F(mm)
39.65
歯先距離G(mm)
31.27
穴長さI(mm)
34
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
100
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:59.28
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
51.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
55.1