※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83417095
品番
SBSG2.5-2040L
参考基準価格(税別)
¥10,190
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.42
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.64・歯面強さ:2.81
歯先円直径D(Φmm)
55.21
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
43.61
歯先距離G(mm)
26.3
穴長さI(mm)
40
歯幅J(mm)
20
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:22.5
おさえ面径(Φmm)
K:20.56
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
25.9
許容トルク・歯面強さ(N・m)
27.6