※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBSG2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417120 SBSG2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417120 SBSG2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417120

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83417120 品番 SBSG2-2030L
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)0.13 バックラッシ(mm)0.05〜0.11 ボス径B(Φmm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.98・歯面強さ:0.96 歯先円直径D(Φmm)43.55 組立距離E(mm)45 全長F(mm)24.91 歯先距離G(mm)16.18 穴長さI(mm)22 歯幅J(mm)11 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)2 基準円直径C(Φmm)40 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:11.67 おさえ面径(Φmm)K:21.34 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)9.61 許容トルク・歯面強さ(N・m)9.44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする