※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83417138
品番
SBSG2.5-2030L
参考基準価格(税別)
¥9,880
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.28
バックラッシ(mm)
0.06〜0.12
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.02・歯面強さ:2.02
歯先円直径D(Φmm)
54.43
組立距離E(mm)
55
全長F(mm)
30.88
歯先距離G(mm)
18.98
穴長さI(mm)
28
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:12
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:14.17
おさえ面径(Φmm)
K:27.42
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
19.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
19.8