※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83417199
品番
SBSG2-1545L
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
0.095
バックラッシ(mm)
0.05〜0.11
ボス径B(Φmm)
24
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.14・歯面強さ:0.96
歯先円直径D(Φmm)
34.78
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
29.66
歯先距離G(mm)
15.8
穴長さI(mm)
29
歯幅J(mm)
15
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
30
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:14
おさえ面径(Φmm)
K:19.13
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
11.2
許容トルク・歯面強さ(N・m)
9.38