※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83417235
品番
SBSG3-4020R
参考基準価格(税別)
¥25,150
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
1.67
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:8.65・歯面強さ:9.38
歯先円直径D(Φmm)
121.48
組立距離E(mm)
65
全長F(mm)
45.76
歯先距離G(mm)
36.48
穴長さI(mm)
38
歯幅J(mm)
22
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:24
おさえ面径(Φmm)
K:73.81
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
84.8
許容トルク・歯面強さ(N・m)
91.9