※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83417296
品番
SBSG4-4020R
参考基準価格(税別)
¥54,760
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
3.33
バックラッシ(mm)
0.10〜0.16
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:19.9・歯面強さ:22.2
歯先円直径D(Φmm)
162.07
組立距離E(mm)
80
全長F(mm)
53.69
歯先距離G(mm)
42.07
穴長さI(mm)
45
歯幅J(mm)
28
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
160
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:28
おさえ面径(Φmm)
K:102.39
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
195
許容トルク・歯面強さ(N・m)
217