※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBSG4-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417314 SBSG4-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417314 SBSG4-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417314

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83417314 品番 SBSG4-3020R
参考基準価格(税別)¥38,680 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数30 質量(kg)1.9 バックラッシ(mm)0.10〜0.16 ボス径B(Φmm)70 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:10.8・歯面強さ:11.5 歯先円直径D(Φmm)122.85 組立距離E(mm)75 全長F(mm)47.49 歯先距離G(mm)37.14 穴長さI(mm)40 歯幅J(mm)20 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)120 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:25 おさえ面径(Φmm)K:78.59 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)106 許容トルク・歯面強さ(N・m)113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする