※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83417357
品番
SBSG3-3020R
参考基準価格(税別)
¥17,020
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
0.82
バックラッシ(mm)
0.07〜0.13
ボス径B(Φmm)
50
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:4.94・歯面強さ:5.14
歯先円直径D(Φmm)
92.21
組立距離E(mm)
55
全長F(mm)
35.34
歯先距離G(mm)
26.66
穴長さI(mm)
31
歯幅J(mm)
17
穴径(mm)
AH7:16
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
90
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:57.14
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
48.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
50.4