※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
36
注文コード
83417454
品番
SBS4-3618R
参考基準価格(税別)
¥19,930
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
36
質量(kg)
2.65
穴径A(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:17.6・歯面強さ:12.7
歯先円直径D(Φmm)
145.99
組立距離E(mm)
72
全長F(mm)
48.84
歯先距離G(mm)
37.99
穴長さI(mm)
42
歯幅J(mm)
26
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
144
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:91.87
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
173
許容トルク・歯面強さ(N・m)
124