※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.5
歯数
15
注文コード
83417515
品番
SBS1.5-1560L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
0.042
穴径A(Φmm)
8
バックラッシ(mm)
0.05〜0.15
ボス径B(Φmm)
18
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.43・歯面強さ:0.33
歯先円直径D(Φmm)
26.09
組立距離E(mm)
56
全長F(mm)
22.95
歯先距離G(mm)
11.45
穴長さI(mm)
22.5
歯幅J(mm)
12
モジュール(m)
1.5
基準円直径C(Φmm)
22.5
歯数比
4
ボス長さ(mm)
H:10.43
おさえ面径(Φmm)
K:15.55
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.22
許容トルク・歯面強さ(N・m)
3.21