※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS2.5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417540 SBS2.5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417540 SBS2.5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417540 SBS2.5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417540 SBS2.5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417540

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数20 歯数比1.5 注文コード83417540 品番SBS2.5-2030L
参考基準価格(税別)¥4,670 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)0.28 穴径A(Φmm)12 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)40 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.2・歯面強さ:1.6 歯先円直径D(Φmm)54.43 組立距離E(mm)55 全長F(mm)30.88 歯先距離G(mm)18.98 穴長さI(mm)28 歯幅J(mm)15 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)50 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:14.17 おさえ面径(Φmm)K:27.42 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)21.6 許容トルク・歯面強さ(N・m)15.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする