※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
45
歯数比
3
注文コード
83417576
品番
SBS2-4515R
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
0.6
穴径A(Φmm)
12
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
40
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.23・歯面強さ:1.92
歯先円直径D(Φmm)
90.67
組立距離E(mm)
40
全長F(mm)
30.29
歯先距離G(mm)
26.01
穴長さI(mm)
26
歯幅J(mm)
15
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
90
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:17
おさえ面径(Φmm)
K:59.04
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
31.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
18.8