※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
18
注文コード
83417594
品番
SBS4-1836L
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
18
質量(kg)
1.03
穴径A(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:8.81・歯面強さ:6.33
歯先円直径D(Φmm)
80.19
組立距離E(mm)
100
全長F(mm)
52.51
歯先距離G(mm)
30.05
穴長さI(mm)
49
歯幅J(mm)
26
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
72
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:39.72
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
86.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
62.1