※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS2.5-4518R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417619 SBS2.5-4518R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417619 SBS2.5-4518R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417619 SBS2.5-4518R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417619 SBS2.5-4518R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417619

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数45 歯数比2.5 注文コード83417619 品番SBS2.5-4518R
参考基準価格(税別)¥12,220 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数45 質量(kg)1.23 穴径A(Φmm)15 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)55 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.28・歯面強さ:4.49 歯先円直径D(Φmm)113.49 組立距離E(mm)50 全長F(mm)34.94 歯先距離G(mm)28.74 穴長さI(mm)31 歯幅J(mm)18 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)112.5 歯数比2.5 ボス長さ(mm)H:18 おさえ面径(Φmm)K:76.53 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)61.6 許容トルク・歯面強さ(N・m)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする