※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS1-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417637 SBS1-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417637 SBS1-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417637 SBS1-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417637 SBS1-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417637

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 歯数40 歯数比2 注文コード83417637 品番SBS1-4020R
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数40 質量(kg)0.068 穴径A(Φmm)8 バックラッシ(mm)0.03〜0.13 ボス径B(Φmm)25 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.31・歯面強さ:0.23 歯先円直径D(Φmm)40.52 組立距離E(mm)22 全長F(mm)15.02 歯先距離G(mm)12.52 穴長さI(mm)12 歯幅J(mm)6 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)40 歯数比2 ボス長さ(mm)H:8 おさえ面径(Φmm)K:26.58 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)3.01 許容トルク・歯面強さ(N・m)2.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする