※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
60
歯数比
4
注文コード
83417680
品番
SBS2-6015R
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
60
質量(kg)
1.59
穴径A(Φmm)
15
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:4.33・歯面強さ:3.15
歯先円直径D(Φmm)
120.46
組立距離E(mm)
42
全長F(mm)
31.5
歯先距離G(mm)
27.91
穴長さI(mm)
27
歯幅J(mm)
16
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
4
ボス長さ(mm)
H:16
おさえ面径(Φmm)
K:87.02
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
42.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
30.9