※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS3-1845L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417716 SBS3-1845L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417716 SBS3-1845L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417716 SBS3-1845L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417716 SBS3-1845L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417716

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数18 歯数比2.5 注文コード83417716 品番SBS3-1845L
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数18 質量(kg)0.45 穴径A(Φmm)16 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)48 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.18・歯面強さ:3.07 歯先円直径D(Φmm)60.69 組立距離E(mm)85 全長F(mm)37.82 歯先距離G(mm)18.84 穴長さI(mm)36 歯幅J(mm)21 モジュール(m)3 基準円直径C(Φmm)54 歯数比2.5 ボス長さ(mm)H:16.3 おさえ面径(Φmm)K:33.41 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)41 許容トルク・歯面強さ(N・m)30.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする