※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS2.5-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417734 SBS2.5-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417734 SBS2.5-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417734 SBS2.5-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417734 SBS2.5-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417734

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数45 歯数比3 注文コード83417734 品番SBS2.5-4515R
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数45 質量(kg)1.21 穴径A(Φmm)15 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:6.56・歯面強さ:3.94 歯先円直径D(Φmm)113.32 組立距離E(mm)50 全長F(mm)38.25 歯先距離G(mm)32.47 穴長さI(mm)35 歯幅J(mm)20 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)112.5 歯数比3 ボス長さ(mm)H:22 おさえ面径(Φmm)K:72.82 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)64.3 許容トルク・歯面強さ(N・m)38.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする