※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
45
注文コード
83417795
品番
SBS2-4518R
参考基準価格(税別)
¥8,530
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
0.65
穴径A(Φmm)
12
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
48
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.16・歯面強さ:2.23
歯先円直径D(Φmm)
90.79
組立距離E(mm)
40
全長F(mm)
27.67
歯先距離G(mm)
22.98
穴長さI(mm)
25
歯幅J(mm)
14
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
90
歯数比
2.5
ボス長さ(mm)
H:15
おさえ面径(Φmm)
K:62.24
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
31
許容トルク・歯面強さ(N・m)
21.9