※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417820 SBS2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417820 SBS2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417820 SBS2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417820 SBS2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417820

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数40 歯数比2 注文コード83417820 品番SBS2.5-4020R
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数40 質量(kg)1.06 穴径A(Φmm)15 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:5.75・歯面強さ:4.46 歯先円直径D(Φmm)101.27 組立距離E(mm)55 全長F(mm)39.65 歯先距離G(mm)31.27 穴長さI(mm)34 歯幅J(mm)20 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)100 歯数比2 ボス長さ(mm)H:20 おさえ面径(Φmm)K:59.28 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)56.4 許容トルク・歯面強さ(N・m)43.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする