※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
18
歯数比
2
注文コード
83417838
品番
SBS2.5-1836L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,060
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
18
質量(kg)
0.27
穴径A(Φmm)
12
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
38
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.13・歯面強さ:1.49
歯先円直径D(Φmm)
50.3
組立距離E(mm)
64
全長F(mm)
34.06
歯先距離G(mm)
20.32
穴長さI(mm)
32
歯幅J(mm)
16
モジュール(m)
2.5
基準円直径C(Φmm)
45
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:17.25
おさえ面径(Φmm)
K:25.45
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
20.9
許容トルク・歯面強さ(N・m)
14.7