※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS4-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417899 SBS4-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417899 SBS4-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417899 SBS4-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417899 SBS4-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417899

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数45 歯数比3 注文コード83417899 品番SBS4-4515R
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,860 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B5 歯数45 質量(kg)4.04 穴径A(Φmm)20 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 ボス径B(Φmm)80 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:25.8・歯面強さ:15.9 歯先円直径D(Φmm)181.3 組立距離E(mm)70 全長F(mm)50.62 歯先距離G(mm)41.95 穴長さI(mm)45 歯幅J(mm)30 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)180 歯数比3 ボス長さ(mm)H:24 おさえ面径(Φmm)K:118.08 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)253 許容トルク・歯面強さ(N・m)156

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする