※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS2.5-3618R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417917 SBS2.5-3618R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417917 SBS2.5-3618R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417917 SBS2.5-3618R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417917 SBS2.5-3618R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417917

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数36 歯数比2 注文コード83417917 品番SBS2.5-3618R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,780
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数36 質量(kg)0.72 穴径A(Φmm)15 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)55 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.26・歯面強さ:2.99 歯先円直径D(Φmm)91.29 組立距離E(mm)43 全長F(mm)28.38 歯先距離G(mm)21.79 穴長さI(mm)24 歯幅J(mm)16 モジュール(m)2.5 基準円直径C(Φmm)90 歯数比2 ボス長さ(mm)H:13 おさえ面径(Φmm)K:57.72 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)41.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)29.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする