※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS4-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417935 SBS4-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417935 SBS4-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417935 SBS4-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417935 SBS4-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83417935

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数15 歯数比3 注文コード83417935 品番SBS4-1545L
参考基準価格(税別)¥9,640 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数15 質量(kg)0.76 穴径A(Φmm)16 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 ボス径B(Φmm)50 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:8.27・歯面強さ:5.3 歯先円直径D(Φmm)69.3 組立距離E(mm)115 全長F(mm)54.37 歯先距離G(mm)26.55 穴長さI(mm)52 歯幅J(mm)30 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)60 歯数比3 ボス長さ(mm)H:23.33 おさえ面径(Φmm)K:32.26 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)81.1 許容トルク・歯面強さ(N・m)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする