※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
45
注文コード
83417978
品番
SBS3-4518R
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
2.05
穴径A(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
65
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:10.7・歯面強さ:7.69
歯先円直径D(Φmm)
136.24
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
41.65
歯先距離G(mm)
34.55
穴長さI(mm)
37
歯幅J(mm)
21
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
135
歯数比
2.5
ボス長さ(mm)
H:22
おさえ面径(Φmm)
K:92.96
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
104
許容トルク・歯面強さ(N・m)
75.4