※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
83418039
品番
SBS2-2030L
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
20
質量(kg)
0.13
穴径A(Φmm)
10
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:1.07・歯面強さ:0.77
歯先円直径D(Φmm)
43.49
組立距離E(mm)
45
全長F(mm)
24.96
歯先距離G(mm)
16.16
穴長さI(mm)
22
歯幅J(mm)
11
モジュール(m)
2
基準円直径C(Φmm)
40
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:11.67
おさえ面径(Φmm)
K:21.34
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
10.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
7.52