※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
45
歯数比
2.5
注文コード
83418075
品番
SBS4-4518R
参考基準価格(税別)
¥34,950
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
4.62
穴径A(Φmm)
25
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
80
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:25.8・歯面強さ:18.9
歯先円直径D(Φmm)
181.57
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
50.98
歯先距離G(mm)
40.96
穴長さI(mm)
45
歯幅J(mm)
29
モジュール(m)
4
基準円直径C(Φmm)
180
歯数比
2.5
ボス長さ(mm)
H:24
おさえ面径(Φmm)
K:122.33
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
253
許容トルク・歯面強さ(N・m)
185