※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418100 SBS5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418100 SBS5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418100 SBS5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418100 SBS5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418100

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 歯数40 歯数比2 注文コード83418100 品番SBS5-4020R
参考基準価格(税別)¥41,530 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B5 歯数40 質量(kg)5.67 穴径A(Φmm)25 バックラッシ(mm)0.14〜0.34 ボス径B(Φmm)100 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:38.3・歯面強さ:30.8 歯先円直径D(Φmm)202.54 組立距離E(mm)90 全長F(mm)55.02 歯先距離G(mm)42.54 穴長さI(mm)50 歯幅J(mm)30 モジュール(m)5 基準円直径C(Φmm)200 歯数比2 ボス長さ(mm)H:26 おさえ面径(Φmm)K:138.92 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)376 許容トルク・歯面強さ(N・m)302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする