※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
歯数
60
注文コード
83418118
品番
SBS3-6015R
参考基準価格(税別)
¥35,850
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
60
質量(kg)
5.38
穴径A(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
120
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:15.9・歯面強さ:9.76
歯先円直径D(Φmm)
180.57
組立距離E(mm)
64
全長F(mm)
47.61
歯先距離G(mm)
42.64
穴長さI(mm)
41
歯幅J(mm)
22
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
180
歯数比
4
ボス長さ(mm)
H:25
おさえ面径(Φmm)
K:134.4
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
156
許容トルク・歯面強さ(N・m)
95.7