※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBS4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418154 SBS4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418154 SBS4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418154 SBS4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418154 SBS4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418154

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数20 歯数比2 注文コード83418154 品番SBS4-2040L
参考基準価格(税別)¥13,140 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など45種類から選べます 他の種類を見る

・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)1.46 穴径A(Φmm)20 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 ボス径B(Φmm)60 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:10.9・歯面強さ:8.65 歯先円直径D(Φmm)88.5 組立距離E(mm)120 全長F(mm)66.24 歯先距離G(mm)42.12 穴長さI(mm)62 歯幅J(mm)28 モジュール(m)4 基準円直径C(Φmm)80 歯数比2 ボス長さ(mm)H:35 おさえ面径(Φmm)K:42.78 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)107 許容トルク・歯面強さ(N・m)84.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする