※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
15
歯数比
3
注文コード
83418179
品番
SBS5-1545L
参考基準価格(税別)
¥14,690
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
1.44
穴径A(Φmm)
20
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
60
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:15.5・歯面強さ:10
歯先円直径D(Φmm)
86.55
組立距離E(mm)
145
全長F(mm)
66.89
歯先距離G(mm)
34.43
穴長さI(mm)
65
歯幅J(mm)
35
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:30
おさえ面径(Φmm)
K:48.64
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
152
許容トルク・歯面強さ(N・m)
98.2