※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
83418215
品番
SBS5-3020R
参考基準価格(税別)
¥32,230
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
4.11
穴径A(Φmm)
25
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
90
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:25.8・歯面強さ:19.9
歯先円直径D(Φmm)
153.67
組立距離E(mm)
90
全長F(mm)
58.08
歯先距離G(mm)
42.75
穴長さI(mm)
50
歯幅J(mm)
30
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
150
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:24
おさえ面径(Φmm)
K:91.22
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
253
許容トルク・歯面強さ(N・m)
195