曜日別特売
MBSB2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSB2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418294
MBSB2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418294
MBSB2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418294
MBSB2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418294
MBSB2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418294
MBSB2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418294

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2.5歯数15歯数比3注文コード83418294品番MBSB2.5-1545L
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車材質SCM415形状BK歯数15質量(kg)0.15ねじ穴サイズ:2-M4バックラッシ(mm)0.07~0.17ボス径B(Φmm)32許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.24・歯面強さ:4.04歯先円直径D(Φmm)43.06組立距離E(mm)70全長F(mm)30.51歯先距離G(mm)14.68穴長さI(mm)29歯幅J(mm)17キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:15モジュール(m)2.5ねじ穴(Φmm)L:7基準円直径C(Φmm)37.5歯数比3ボス長さ(mm)H:12.84おさえ面径(Φmm)K:21.48ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)41.6許容トルク・歯面強さ(N・m)39.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする