曜日別特売
MBSA2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418364
MBSA2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418364
MBSA2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418364
MBSA2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418364
MBSA2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418364
MBSA2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418364

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2.5歯数20歯数比2注文コード83418364品番MBSA2.5-2040L
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車材質SCM415形状BK歯数20質量(kg)0.26ねじ穴サイズ:2-M5バックラッシ(mm)0.07~0.17ボス径B(Φmm)43許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:5.84・歯面強さ:6.89歯先円直径D(Φmm)55.12組立距離E(mm)65全長F(mm)31.01歯先距離G(mm)16.28穴長さI(mm)29歯幅J(mm)17キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:20モジュール(m)2.5ねじ穴(Φmm)L:7基準円直径C(Φmm)50歯数比2ボス長さ(mm)H:13.25おさえ面径(Φmm)K:29.97ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)57.3許容トルク・歯面強さ(N・m)67.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする