※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
83418389
品番
MBSA2.5-3020R
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
0.52
ねじ穴
サイズ:2-M5
バックラッシ(mm)
0.07~0.17
ボス径B(Φmm)
48
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6.93・歯面強さ:7.84
歯先円直径D(Φmm)
76.74
組立距離E(mm)
50
全長F(mm)
33.6
歯先距離G(mm)
26.31
穴長さI(mm)
30
歯幅J(mm)
14
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:9
基準円直径C(Φmm)
75
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:18
おさえ面径(Φmm)
K:48.01
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
68
許容トルク・歯面強さ(N・m)
76.8