※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
45
歯数比
3
注文コード
83418504
品番
MBSA5-4515R
参考基準価格(税別)
¥57,460
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B7
歯数
45
質量(kg)
7.38
ねじ穴
サイズ:6-M10
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:108・歯面強さ:102
歯先円直径D(Φmm)
-
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
33.57
歯先距離G(mm)
25.16
穴長さI(mm)
28
歯幅J(mm)
35
穴径(mm)
AH7:90
モジュール(m)
5
ねじ穴(Φmm)
L:120
基準円直径C(Φmm)
225
歯数比
3
おさえ面径(Φmm)
K:154.88
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
1060
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1000