曜日別特売
MBSB4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSB4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418748
MBSB4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418748
MBSB4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418748
MBSB4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418748
MBSB4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418748
MBSB4-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418748

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)4歯数20歯数比2注文コード83418748品番MBSB4-2040L
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車材質SCM415形状BK歯数20質量(kg)0.96ねじ穴サイズ:2-M8バックラッシ(mm)0.12~0.27ボス径B(Φmm)70許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:23.8・歯面強さ:28.8歯先円直径D(Φmm)88.46組立距離E(mm)100全長F(mm)45.38歯先距離G(mm)22.12穴長さI(mm)43歯幅J(mm)27キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3穴径(mm)AH7:35モジュール(m)4ねじ穴(Φmm)L:9基準円直径C(Φmm)80歯数比2ボス長さ(mm)H:17.5おさえ面径(Φmm)K:51.25ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)234許容トルク・歯面強さ(N・m)282
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする