MBSA2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418888
MBSA2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418888
MBSA2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418888
MBSA2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418888
MBSA2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418888
MBSA2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418888

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2歯数30歯数比1.5注文コード83418888品番MBSA2-3020R
参考基準価格(税別)¥8,380販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車材質SCM415形状B4歯数30質量(kg)0.26ねじ穴サイズ:2-M5バックラッシ(mm)0.06~0.16ボス径B(Φmm)40許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.51・歯面強さ:3.91歯先円直径D(Φmm)61.36組立距離E(mm)40全長F(mm)26.8歯先距離G(mm)21.02穴長さI(mm)23歯幅J(mm)11キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8穴径(mm)AH7:20モジュール(m)2ねじ穴(Φmm)L:7基準円直径C(Φmm)60歯数比1.5ボス長さ(mm)H:14おさえ面径(Φmm)K:37.56ねじれ方向R許容トルク・曲げ強さ(N・m)34.4許容トルク・歯面強さ(N・m)38.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする