曜日別特売
MBSA2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419010

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419010
MBSA2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419010
MBSA2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419010
MBSA2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419010
MBSA2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419010
MBSA2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419010

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール(m)2歯数20歯数比1.5注文コード83419010品番MBSA2-2030L
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車材質SCM415形状BK歯数20質量(kg)0.14ねじ穴サイズ:2-M4バックラッシ(mm)0.06~0.16ボス径B(Φmm)35許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.39・歯面強さ:2.61歯先円直径D(Φmm)43.49組立距離E(mm)45全長F(mm)24.96歯先距離G(mm)16.16穴長さI(mm)23歯幅J(mm)11キー溝寸法(幅×深さ)(mm)5×2.3穴径(mm)AH7:15モジュール(m)2ねじ穴(Φmm)L:6.5基準円直径C(Φmm)40歯数比1.5ボス長さ(mm)H:13.33おさえ面径(Φmm)K:24.34ねじれ方向L許容トルク・曲げ強さ(N・m)23.5許容トルク・歯面強さ(N・m)25.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする