※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
20
歯数比
2
注文コード
83419089
品番
MBSA2-2040L
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.16
ねじ穴
サイズ:2-M4
バックラッシ(mm)
0.06~0.16
ボス径B(Φmm)
35
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.05・歯面強さ:3.55
歯先円直径D(Φmm)
44.2
組立距離E(mm)
55
全長F(mm)
28.16
歯先距離G(mm)
16.05
穴長さI(mm)
27
歯幅J(mm)
14
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
5×2.3
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
2
ねじ穴(Φmm)
L:7
基準円直径C(Φmm)
40
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:13.75
おさえ面径(Φmm)
K:25.39
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
29.9
許容トルク・歯面強さ(N・m)
34.8