※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール(m)
6
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
83419168
品番
MBSA6-2030L
参考基準価格(税別)
¥28,470
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
3.56
ねじ穴
サイズ:2-M10
バックラッシ(mm)
0.16~0.36
ボス径B(Φmm)
105
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:64.5・歯面強さ:76
歯先円直径D(Φmm)
130.48
組立距離E(mm)
125
全長F(mm)
65.57
歯先距離G(mm)
38.49
穴長さI(mm)
60
歯幅J(mm)
34
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
14×3.8
穴径(mm)
AH7:45
モジュール(m)
6
ねじ穴(Φmm)
L:15
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:30
おさえ面径(Φmm)
K:72.41
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
633
許容トルク・歯面強さ(N・m)
745