※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
6
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
83419308
品番
MBSA6-3020R
参考基準価格(税別)
¥45,070
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B7
歯数
30
質量(kg)
4.55
ねじ穴
サイズ:6-M10
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:94.6・歯面強さ:114
歯先円直径D(Φmm)
-
組立距離E(mm)
80
全長F(mm)
38.86
歯先距離G(mm)
24.37
穴長さI(mm)
33
歯幅J(mm)
34
穴径(mm)
AH7:90
モジュール(m)
6
ねじ穴(Φmm)
L:120
基準円直径C(Φmm)
180
歯数比
1.5
おさえ面径(Φmm)
K:115.61
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
927
許容トルク・歯面強さ(N・m)
1120