※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB1-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419597 SB1-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419597 SB1-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419597 SB1-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419597 SB1-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419597 SB1-4515 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419597

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83419597 品番 SB1-4515
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数45 質量(kg)0.078 バックラッシ(mm)0.03〜0.13 ボス径B(Φmm)30 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.29・歯面強さ:0.027 歯先円直径D(Φmm)45.37 組立距離E(mm)17 全長F(mm)11.77 歯先距離G(mm)10.06 穴長さI(mm)9 歯幅J(mm)6 穴径(mm)AH7:8 モジュール(m)1 基準円直径C(Φmm)45 歯数比3 ボス長さ(mm)H:5 おさえ面径(Φmm)K:32.02 許容トルク・曲げ強さ(N・m)2.84 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする