※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83419615
品番
SBY8-1545
参考基準価格(税別)
¥23,960
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
5.8
バックラッシ(mm)
0.20〜0.45
ボス径B(Φmm)
100
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:51.6・歯面強さ:6.09
歯先円直径D(Φmm)
141.39
組立距離E(mm)
230
全長F(mm)
99.93
歯先距離G(mm)
53.56
穴長さI(mm)
93
歯幅J(mm)
50
穴径(mm)
AH7:30
モジュール(m)
8
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:46.67
おさえ面径(Φmm)
K:61.77
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
506
許容トルク・歯面強さ(N・m)
59.7