※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB1.25-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419640 SB1.25-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419640 SB1.25-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419640 SB1.25-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419640 SB1.25-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419640 SB1.25-4020 KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419640

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83419640 品番 SB1.25-4020
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。

種別かさ歯車 材質S45C 形状B4 歯数40 質量(kg)0.14 バックラッシ(mm)0.04〜0.14 ボス径B(Φmm)32 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:0.54・歯面強さ:0.06 歯先円直径D(Φmm)50.73 組立距離E(mm)27 全長F(mm)18.54 歯先距離G(mm)15.23 穴長さI(mm)16 歯幅J(mm)8 穴径(mm)AH7:10 モジュール(m)1.25 基準円直径C(Φmm)50 歯数比2 ボス長さ(mm)H:10 おさえ面径(Φmm)K:33.61 許容トルク・曲げ強さ(N・m)5.33 許容トルク・歯面強さ(N・m)0.61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする