※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
1.25
歯数
45
歯数比
2.5
注文コード
83419694
品番
SB1.25-4518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,830
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
0.17
バックラッシ(mm)
0.04〜0.14
ボス径B(Φmm)
34
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.68・歯面強さ:0.07
歯先円直径D(Φmm)
56.82
組立距離E(mm)
26
全長F(mm)
18.53
歯先距離G(mm)
15.46
穴長さI(mm)
16
歯幅J(mm)
9
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.25
基準円直径C(Φmm)
56.25
歯数比
2.5
ボス長さ(mm)
H:10
おさえ面径(Φmm)
K:37.86
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
6.67
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.72