※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83419719
品番
SB3-1560
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
0.36
バックラッシ(mm)
0.08〜0.18
ボス径B(Φmm)
38
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:3.42・歯面強さ:0.36
歯先円直径D(Φmm)
53.33
組立距離E(mm)
112
全長F(mm)
44.1
歯先距離G(mm)
23.04
穴長さI(mm)
43
歯幅J(mm)
22
穴径(mm)
AH7:15
モジュール(m)
3
基準円直径C(Φmm)
45
歯数比
4
ボス長さ(mm)
H:21.12
おさえ面径(Φmm)
K:31.58
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
33.5
許容トルク・歯面強さ(N・m)
3.54