※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83419737
品番
SB5-4515
参考基準価格(税別)
¥25,310
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B5
歯数
45
質量(kg)
6.1
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
90
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:40.2・歯面強さ:4.52
歯先円直径D(Φmm)
226.87
組立距離E(mm)
75
全長F(mm)
50.28
歯先距離G(mm)
40.3
穴長さI(mm)
44
歯幅J(mm)
35
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
225
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:20
おさえ面径(Φmm)
K:152.88
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
394
許容トルク・歯面強さ(N・m)
44.3