※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83419780
品番
SB6-1530
参考基準価格(税別)
¥11,870
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
かさ歯車
材質
S45C
形状
B3
歯数
15
質量(kg)
1.94
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:17.7・歯面強さ:1.88
歯先円直径D(Φmm)
104.44
組立距離E(mm)
125
全長F(mm)
68.48
歯先距離G(mm)
38.6
穴長さI(mm)
63
歯幅J(mm)
35
穴径(mm)
AH7:25
モジュール(m)
6
基準円直径C(Φmm)
90
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:30
おさえ面径(Φmm)
K:45.47
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
174
許容トルク・歯面強さ(N・m)
18.5